| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18985327 Herst.-Nr.: 1056725 EAN/GTIN: 4047084211218 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranke WTB12-3P2441S59 Klein-Lichtschranken, W12, WTB12-3P2441S59, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 50 mm ... 100 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Einstellung: Potentiometer, Besondere Merkmale: Kleinstes detektierbares Objekt von nur Ø 0,4 mm, Schaltabstand voreingestellt: 55 mm Weitere Informationen: | | Max. Schaltabstand: | 100 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 15,6 mm | Höhe des Sensors: | 48,5 mm | Länge des Sensors: | 42 mm | Tastfunktion: | hellschaltend | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,42* | € 270,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 223,98* | € 274,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,69* | € 276,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,18* | € 278,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|