Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkflügler mit 6 Schalen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwenkflügler mit 6 Schalen, schwarz
Schwenkflügler mit 6 Schalen, schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     181-h5036004
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5036004
EAN/GTIN:
     7612176074520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehablage
Schwenkflügler
schwenkflügler

Schwenkflügler mit 6 Schalen, schwarz

Produktdetails:

  • Schwenkflügler, 6er Set
  • schafft Ordnung und Übersicht auf dem Schreibtisch!
  • Ablageschalen lassen sich um 360° drehen
  • Längs- oder Quermontage möglich
  • Tragkraft je Schale 3 kg
  • passend für Unterlagen bis max. B 24 x T 34 cm
  • Höhe unterste Schale über Tisch 15 cm
  • Farbe schwarz
  • Befestigung: Universalzwinge (20-72 mm Spannweite)
Weitere Suchbegriffe: Abglagesystem, Abglagekorb, Briefablage, Briefablagekorb, Briefkorb, Sortierkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 67,89*
€ 90,81*
€ 5,50*
ab € 66,50*
€ 90,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,31*
€ 97,43*
Lager 181
20
€ 5,50*
ab € 73,21*
€ 97,72*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 101,30*
€ 131,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5031000
ab € 9,02*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033002
ab € 44,14*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033004
ab € 43,09*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034002
ab € 52,95*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034004
ab € 54,21*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035002
ab € 58,64*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035004
ab € 61,60*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036002
ab € 66,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.