Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
Dis Public 105 Iiyama TE10518UWI-B1AG UHD
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1817
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1817-216783
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
TE10518UWI-B1AG
EAN/GTIN:
4948570122011
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Dis Public 105 Iiyama TE10518UWI-B1AG UHD
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1817
>
LCD Public Display
Weitere Suchbegriffe:
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
iiyama monitore
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1627
Frei Haus
ab € 5.021,82*
€ 5.211,84*
Lager 1817
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 5.053,07*
€ 5.243,76*
Lager 1231
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 5.066,30*
€ 5.257,27*
Lager 643
Frei Haus
ab € 5.159,40*
€ 5.361,46*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 5.224,17*
€ 5.418,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.243,76*
€ 6.240,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.207,83*
€ 6.197,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.103,44*
€ 6.073,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.053,07*
€ 6.013,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1817
Versand:
Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1817
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Doppelbildschirm-Adapter ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts
ADM-875BL2
ab € 134,32*
Zubehör
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 368,63*
Zubehör
Neomounts motorisierter Bodenständer FL55-875xx1, Schwarz
Neomounts
FL55-875BL1
ab € 518,23*
Zubehör
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts
WL30S-950BL19
ab € 121,55*
Zubehör
iiyama MD-ADAP001 Schwarz
Iiyama
MD ADAP001
ab € 9,51*
Zubehör
iiyama MD-CAR2031-B1 2,67 m (105") Schwarz
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 482,93*
Zubehör
iiyama MD-WLIFT2031-W1 2,67 m (105") Weiß Flur
Iiyama
MD WLIFT2031-W1
ab € 479,44*
Zubehör
iiyama MD-WM15060 2,67 m (105") Schwarz Wand
Iiyama
MD WM15060
ab € 152,39*
Zubehör
iiyama WP D002C Smart-TV-Dongle USB 4K Ultra HD Schwarz, Silber
Iiyama
WP D002C
ab € 160,23*
Zubehör
iiyama WP II960A Kabelloses Präsentationssystem HDMI + VGA (D-Sub) Desktop
Iiyama
WP II960A
ab € 313,41*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.