Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-M1950E
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M1950E
EAN/GTIN:
     8717371447052
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Der Neomounts PLASMA-M1950E ist ein mobiler Bodenständer für Bildschirme bis zu 100" und einer Gewichtskapazität von 100 kg. Mit diesem Wagen können Sie einen großen Bildschirm in mehreren Räumen verwenden. Genießen Sie die optimale Betrachtungsposition sowohl für stehende als auch für sitzende Zuschauer, wo immer Sie wollen.

Dank der vielseitigen Neigetechnik (15°) lässt sich der Trolley in jeden gewünschten Blickwinkel bringen, um die Möglichkeiten des Bildschirms voll auszuschöpfen. Die Halterung ist manuell in der Höhe von 134 bis 166 cm verstellbar, während das praktische Kabelmanagement die Kabel von der Leinwand zum Boden verdeckt und führt.

Der PLASMA-M1950E ist mit vier stabilen Rollen mit Bremse ausgestattet, um ihn leicht an einen anderen Platz zu bewegen. Die Installation ist einfach und kann schnell durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
60
Max. Bildschirmgröße (inch):
100
Max. Gewicht (kg):
100
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
1000x600 mm
Montage:
Boden
Neigung (Grad):
15°
Höhenverstellung:
134-166 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,58*
€ 500,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,25*
€ 496,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,75*
€ 479,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,48*
€ 469,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,85*
€ 435,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,12*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,77*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,62*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 301,53*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,79*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 260,77*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 204,09*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 352,94*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 248,07*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 790,24*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 559,71*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 189,04*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 180,06*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 281,99*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-W040BLACK
ab € 26,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.