Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81000880 Gabelbefestigung, S für Zylinder-ø80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-81000880
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/8080/42
EAN/GTIN:
     4067201178736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile

Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Weitere Informationen:
Zylinder-Ø:
80 mm
B1:
25 mm
B2:
65 mm
B3:
4,3 mm
EK1 h9:
20 mm
FL:
36 mm
R:
72 mm
R1:
22,0 mm
R2:
30 mm
Gewicht:
900 g
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Gabelbefestigung, Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, imi norgren originalteile, Zylinderdurchmesser, Gabelbefestigung, pneumatic, clevis mount, Pneumatik, schmale, Ausführung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
€ 10,00*
ab € 23,01*
€ 25,40*
1 Tag
186
€ 5,90*
ab € 22,21*
€ 30,00*
2 Tage
20
€ 8,90*
ab € 25,21*
€ 33,68*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,62*
€ 39,65*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 37,78*
€ 49,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/38
ab € 41,06*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19935
ab € 28,32*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40314
ab € 42,78*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/34
ab € 68,22*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/22
ab € 20,24*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/27
ab € 19,50*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/33
ab € 43,32*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/25
ab € 22,96*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/21
ab € 15,35*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19497
ab € 22,47*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/41
ab € 28,19*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8080/00
ab € 98,76*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182080/40
ab € 139,57*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/32
ab € 56,33*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8080/35
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.