Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Befestigungsschelle BSL 1X6 DIN 72571 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-05108980106
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05108980106
EAN/GTIN:
     4043171241281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

NORMAFIX� BS
Befestigungsschellen

Mit den NORMAFix� BS Befestigungsschellen k�nnen Rohre, Kabel
und Kabelschutzrohre schnell und einfach an Bauk�rpern montiert werden.
Sie eignen sich f�r alle Industriebereiche, in denen eine preiswerte
und sichere Montage erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Befestigungsschelle
Spannbereich:
6 mm
Leitung:
1
Bandbreite:
10 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 72571
Gewicht kg/Stk.:
0,002 kg/Stk.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0755*
€ 0,1107*
10
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,174*
Lager 1868
unbekannt
100
€ 23,50*
ab € 0,12522*
€ 0,17722*
2 Tage
1271
1
€ 5,90*
ab € 0,2778*
€ 0,4678*
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1868
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,17722*
€ 0,21089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16422*
€ 0,19542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15622*
€ 0,1859
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12522*
€ 0,14901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,722* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1868
Versand: Lager 1868
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,50*
ab € 65,00*
€ 8,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.