Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Normafix® BSL Type 510 Befestigungsschelle schraubbar 05108980106 Bündel-Ø-Bereich 6mm (m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S984411
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05108980106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Features:

Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 6 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Breite:
10 mm
Herst.-Teilenr.:
05108980106
Typ:
Normafix® BSL Type 510
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
6 mm
Material:
Stahl verzinkt
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0755*
€ 0,1113*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,173*
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 23,50*
ab € 0,12422*
€ 0,17622*
2 Tage
1391
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2778*
€ 0,4678*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.