Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschlaufe BSL 510, für Rohr Ø 6 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Führungsschlaufe BSL 510, für Rohr Ø 6 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Führungsschlaufe BSL 510, für Rohr Ø 6 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Führungsschlaufe BSL 510, für Rohr Ø 6 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103368216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05108980106;L
EAN/GTIN:
     4043171241281
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Führungsschlaufe BSL 510, für Rohr Ø 6 mm, Stahl verzinkt

Einlagige Befestigungsschelle nach DIN 72571

Weitere Informationen:
Ausführung:
für 1 Leitung
Länge:
20
für ø:
6 mm
Type:
Befestigungsschelle Typ 510
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
s:
1 mm
d:
4,8 mm
I:
10
b:
10 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0755*
€ 0,1107*
10
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,174*
5 Tage
unbekannt
100
€ 23,50*
ab € 0,12522*
€ 0,17722*
Lager 3145
1271
1
€ 5,90*
ab € 0,2778*
€ 0,4678*
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4678*
€ 0,55668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3878*
€ 0,46148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3778*
€ 0,44958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3278*
€ 0,39008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2778*
€ 0,33058
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.