Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Wellpappe 288 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche aus Wellpappe 288 x 200 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Wellpappe 288 x 200 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Wellpappe 288 x 200 mm, Ansicht 2
Versandtasche aus Wellpappe 288 x 200 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP W01.02
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP W01.02
EAN/GTIN:
     4250315300944
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche aus Wellpappe 288 x 200 mm

Weitere Informationen:
Länge:
288 mm
Breite:
200 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2436
1
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,52*
1
€ 7,95*
ab € 0,29*
€ 0,52*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,294*
€ 0,58*
3 Tage
19100
100
€ 20,00*
ab € 0,2759*
€ 0,7044*
Lager 1879
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 010.02
ab € 0,28*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,2789*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.02
ab € 0,20*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.03
ab € 0,3293*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.01
ab € 18,33*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.03
ab € 28,20*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.01
ab € 16,94*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.02
ab € 22,64*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.03
ab € 25,43*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.00
ab € 22,59*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.01
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.