Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Wellpappe 414 x 303 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche aus Wellpappe 414 x 303 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Wellpappe 414 x 303 mm, Ansicht 1
Versandtasche aus Wellpappe 414 x 303 mm, Ansicht 2
Versandtasche aus Wellpappe 414 x 303 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP W01.07
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP W01.07
EAN/GTIN:
     4250315300999
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

Versandtasche aus Wellpappe 414 x 303 mm

Weitere Informationen:
Länge:
414 mm
Breite:
303 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5593*
€ 0,8685*
Lager 1879
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,88*
1 Tag
171
1
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,94*
1
€ 7,95*
ab € 0,52*
€ 0,94*
11 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 010.07
ab € 0,47*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.07
ab € 0,4244*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.07
ab € 0,47*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.06
ab € 0,4009*
Ähnlich
progress packaging
PP W01.08
ab € 0,6371*
Ähnlich
progress packaging
PP W05.06
ab € 42,46*
Ähnlich
progress packaging
PP V02.06
ab € 34,80*
Ähnlich
progress packaging
PP V04.06
ab € 30,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.