Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 70 L; Weiß HDPE 9x40 Sack


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     188-23020910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23020910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Produktbeschreibung:

  • Müllbeutel
  • Weiße Müllbeutel mit einem Volumen von 70 Liter.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
630 x 850 mm
Verpackung:
9 Rollen á 40 Beutel
Volumen:
70 L
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack, Müllsack, Müll, Gastronomie, Hotel, Gaststätte, Restaurant, Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 360 Säcke (ab € 0,02573* pro Sack)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 13,22*
€ 15,73
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 13,18*
€ 15,68
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 12,76*
€ 15,18
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 12,38*
€ 14,73
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 11,97*
€ 14,24
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 9,26*
€ 11,02
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
23020220
ab € 40,15*
Sonstiges
k.A.
23020210
ab € 28,32*
Sonstiges
k.A.
23020230
ab € 29,00*
Sonstiges
k.A.
23020305
ab € 61,26*
Sonstiges
k.A.
23020310
ab € 73,94*
Sonstiges
k.A.
23020350
ab € 21,34*
Sonstiges
k.A.
29999374
ab € 54,78*
Sonstiges
k.A.
29999468
ab € 30,39*
Sonstiges
k.A.
29999461
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.