Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® 39-124 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AlphaTec® 39-124 Gr. 10
AlphaTec® 39-124 Gr. 10
AlphaTec® 39-124 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2140362210
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     39-124
EAN/GTIN:
     10076490497603
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Robuster Chemikalienschutzhandschuh, herausragende Fingerbeweglichkeit und ein starker Nass- und Trockengriff, gebogene, vorgeformte Finger und der abgesenkte Daumen, hoher Tragekomfort, erfüllt die FDA-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4111B, EN 374-1 JKT, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Grün
Material:
Interlock-Baumwolle, Nitril
Länge:
ca. 350 mm
Anwendung:
Kfz-Ersatzteilmarkt, Metallverarbeitung
Schutzklasse:
Kat. III
Beschaffenheit:
Vollbeschichtet, Schutzstulpe, raue Ausführung
Größe:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.