Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® Solvex® 37-900 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AlphaTec® Solvex® 37-900 Gr. 10
AlphaTec® Solvex® 37-900 Gr. 10
AlphaTec® Solvex® 37-900 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2140362610
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-900
EAN/GTIN:
     0076490447144
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Herausragender Schutz vor hochriskanten Chemikalien, einmalige Abrieb- und Durchstichfestigkeit, jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck auf Dichtigkeit geprüft.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4101X, EN 374-1 AJKLOPT, ISO 18889 G2
Farbe:
Rot
Material:
Nitril
Länge:
ca. 380 mm
Anwendung:
Chemieindustrie, Labors, Metallverarbeitung, Druckereien, Raffinerien
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,425 mm
Beschaffenheit:
Velourisiert
Größe:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,765* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.