Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butoject® 898 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Butoject® 898 Größe 10
Butoject® 898 Größe 10
Butoject® 898 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2160350210
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     898
EAN/GTIN:
     4008198789802
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, hoher Tragekomfort, gute Temperaturflexibilität und mechanische Beständigkeit, hohe Gasdichtigkeit, AQL < 0,65, ausgezeichnet niedrige Degradation, weite Passform ermöglicht Tragen von Unterziehhandschuhen, kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2111X, EN 374-1 BCIKLM, EN 421
Farbe:
Schwarz
Material:
Butyl
Länge:
ca. 340 – 360 mm
Anwendung:
Chemische Industrie, Labor, Feuerwehr, Druckereien
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,70 mm
Beschaffenheit:
Glatt, gepudert, Rollrand, latexfrei
Gewicht:
ca. 228 g/Paar
Größe:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,45*
€ 65,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,46*
€ 45,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.