Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA UltraNeo 382 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA UltraNeo 382 Gr. 8
MAPA UltraNeo 382 Gr. 8
MAPA UltraNeo 382 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     1885-2199010980
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     382
EAN/GTIN:
     3245423824285
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh mit eingeklebtem Baumwollinnenstrick für höchsten Komfort, Sicherheit und Geschmeidigkeit, Handfläche und Finger mit Profil für verbesserte Griffigkeit beim Umgang mit feuchten oder rutschigen Objekten, hoher Tragekomfort, thermische Isolierung.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2121X, EN 374-1 ALMNST, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Blau
Material:
Baumwolle, Polychloropren
Länge:
ca. 355 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Chemische Industrie, Pharmaindustrie
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,90 mm
Beschaffenheit:
Gezackte Stulpe, Handfläche mit Profil
Gewicht:
ca. 137 g/Paar
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neopren-handschuhe mapa, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuhe mapa
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 10,91*
Lager 1885
60
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 15,06*
6 Tage
31
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,48*
€ 17,36*
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paar
ab 36 Paar
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paar
ab 60 Paar
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paar
ab 72 Paar
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paar
ab 144 Paar
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 180,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.