Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Lebensmittelhandschuh
>
Artikel
Tegera® 8803 Infinity Gr. 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1885-2244969090
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
8803
EAN/GTIN:
7340118319049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Komfortabler Präzisionshandschuh für Arbeiten in fettiger und öliger Umgebung, Mikroschaumbeschichtung für besseren Grip, beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C, für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet, OEKO-TEX® Standard 100, Dermatest-Siegel.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4121X, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Schwarz-gelb
Material:
Nylon, Spandex, 18 gg, Nitril, wasserbasiertes PU
Anwendung:
Für Präzisionsarbeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Dreiviertelbeschichtet, Strickbund
Größe:
9
... >
Handschutz
>
Temperaturschutz
>
Tegera® 8803 Infinity
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PVC-Handschuh
,
PVC-Handschuhe
,
Vinyl Handschuhe
,
Vinylhandschuh
,
Vinylhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
ejendals montagehandschuh gr. 9
,
hitzehandschuh
,
hitzehandschuh gr 9
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8BZC4
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 5,00*
Lager 8580
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 5,09*
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 5,45*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,95*
Lager 1885
17 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 10,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,705* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 63,24* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1885
Versand:
Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1885
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitshandschuhe TEGERA Infinity 8803, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 7
Ejendals
8803-7
ab € 3,37*
Ähnlich
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8803, Gr. 11
Ejendals
8803/11
ab € 3,37*
Ähnlich
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8803, Gr. 8
Ejendals
8803/8
ab € 3,38*
Ähnlich
Tegera® 8803 Infinity Gr. 10
Ejendals
8803
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen