Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
>
Kevlar-Handschuhe
>
Artikel
Tegera® 126A Größe 11
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1885-2249126111
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
126A
EAN/GTIN:
7340118312279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
Handschuh für WIG-Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, ungefüttert, verstärkte Nähte, mit 180° Gummizug im Bund, höchste Feinfühligkeit, beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C, kurzfristige Hitze bis 427 °C und über längere Zeit bis 204 °C.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2111X, EN 407 412X4X, EN 1149-2, EN 12477+A1
Farbe:
Weiß-gelb
Material:
Vollnarben Ziegenleder
Länge:
ca. 310 – 350 mm
Anwendung:
Schweißerschutz, Hitzeschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
Handfläche ca. 0,7 – 0,8 mm
Beschaffenheit:
Sicherheitsstulpe
Größe:
11
... >
Handschutz
>
Temperaturschutz
>
Tegera® 126A
Weitere Suchbegriffe:
Kevlar-Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Flügeldaumenhandschuh
,
Schweißer-Handschuhe
,
Schweißerhandschuh
,
Schweißerhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
hitzeschutzhandschuh gr. 11 35 cm lang
,
kevlar handschuhe
,
hitzehandschuh gr. 11
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,69*
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 7,80*
€ 10,12*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 10,35*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 10,45*
Lager 1885
18 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 12,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paar
ab 48 Paar
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 145,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1885
Versand:
Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1885
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 126A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Leder
Ejendals
7340118312293
ab € 7,78*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 126A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Leder
Ejendals
7340118312316
ab € 7,62*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 126A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Leder
Ejendals
7340118312330
ab € 7,67*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 126A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Leder
Ejendals
7340118312255
ab € 7,75*
Ähnlich
Schweißerhandschuhe BATU TARA, Rindvoll-/Spaltleder, hitzebeständig, natur
BIG
1202
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen