Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 946 KarboTECT LL Gr 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 946 KarboTECT LL Gr 10
KCL 946 KarboTECT LL Gr 10
KCL 946 KarboTECT LL Gr 10
Artikel-Nr.:
     1885-2455351110
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     946
EAN/GTIN:
     4008198794608
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hitzeschutzhandschuh mit guter Flexibilität der Finger, Unterarmschutz durch speziell behandeltes Leder, zusätzlicher Schutz von Handinnenfläche und Fingerspitzen durch Lederbesatz, gute Griffigkeit bei öligen und fettigen Teilen, Kontaktwärme bis 350 °C.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3X43C, EN 407 4242XX
Farbe:
Gelb-braun-schwarz
Material:
Para-Aramid, Karbon, Wolle, Leder
Länge:
ca. 380 – 400 mm
Anwendung:
Allgemeine Handhabung, Hitzeschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Beschaffenheit:
Schwerer Strick, Lederstulpe
Gewicht:
ca. 315 g/Paar
Größe:
10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 47,32*
€ 60,46*
8 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 47,05*
€ 60,74*
18 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 61,50*
5 Tage
66
1
€ 5,95*
ab € 50,02*
€ 62,95*
Lager 1885
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,78*
€ 95,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,82*
€ 114,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,52*
€ 75,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,75*
€ 68,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,46*
€ 63,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,92*
€ 59,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,78*
€ 54,48
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 22,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.