| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000348933 Herst.-Nr.: 094610191X EAN/GTIN: 4008198794608 |
| |
|
| | |
| KCL 946 Hitzeschutzhandschuh Gr. 10 KarboTECT® LL Hitzeschutz bis 350°C Kontakt schwerer Strick, Lederstulpe Kat. III Fünffingerhandschuh, mit dem auch Arbeiten durchgeführt werden können, bei denen Flexibilität der Finger gefordert ist. Der Unterarm wird durch ein speziell behandeltes Leder geschützt. Schwerer Strick, Lederstulpe. Zusätzlicher Schutz von Handinnenfläche und Fingerspitzen durch Lederbesatz. Gute Griffigkeit bei öligen und fettigen Teilen.Norm: EN 388, EN 407 Farbe: Gelb-braun-schwarz Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle, Leder Größen: 9, 10 Länge: ca. 390 ± 10 mm Anwendung: Kontaktwärme bis 350°C Schutzklasse: Kat. III Beschaffenheit: Kontaktwärme bis 350°C Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 094610191X | Werksnummer: | 2455351110 | Gewicht netto Kg: | 0,320000 | Gewicht brutto Kg: | 0,315000 | Ursprungsland: | Ungarn | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 | Produktart: | Hitzeschutz bis 350°C Kontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, hitzeschutzhandschuh 350°c gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,32* | € 60,62* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 47,45* | € 60,89* | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 49,68* | € 62,14* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 49,72* | € 63,11* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,32* | € 70,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|