Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Lebensmittelhandschuh
>
Artikel
ULTRA FLEX HANDSCHUH Gr. XL
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1885-28600223
Hersteller:
Franz Mensch
Herst.-Nr.:
33353
EAN/GTIN:
4015544933536
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Nylon-Handschuh ULTRA FLEX HAND besteht aus einem Feinstrick aus weißem Nylon mit einer Beschichtung aus weißem Polyurethan an Handinnenfläche und Fingerspitzen. Er hat einen sicheren Griff und ein gutes Tastempfinden. Der ULTRA FLEX HAND ist atmungsaktiv, hat einen Strickbund und passt wie eine zweite Haut, was einen hohen Tragekomfort ermöglicht
Weitere Informationen:
Norm:
Lebensmittelecht, CAT 2, CE, EN 388 - 4131, EN 420
Farbe:
Blau
Material:
Nylonfeinstrick, PU
Länge:
ca. 250 mm
Größe:
XL
... >
Handschutz
>
Mechanischer Schutz
>
Ultra Flex Handschuh
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
arbeitshandschuhe nylon xl
,
noppenhandschuh
,
noppenhandschuh xl
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1885
18 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 2,18*
Lager 7PYHX
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 10,74*
Lager 8898
4 Tage
7
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 8,05*
€ 11,78*
Lager 505
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,80*
€ 12,32004*
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,43*
€ 14,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 26,16* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1885
Versand:
Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1885
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand, PU-Beschichtung, 10/XL, weiß, L: 26cm
Hygostar
33813
ab € 4,42*
Sonstiges
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand, PU-Beschichtung, 6/XS, weiß, L: 22cm
Hygostar
33817
ab € 4,43*
Sonstiges
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand, PU-Beschichtung, 7/S, weiß, L: 23cm
Hygostar
33816
ab € 6,01008*
Sonstiges
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand, PU-Beschichtung, 8/M, weiß, L: 24cm
Hygostar
33815
ab € 4,44*
Sonstiges
Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand, PU-Beschichtung, 9/L, weiß, L: 25cm
Hygostar
33814
ab € 4,41*
Sonstiges
ULTRA FLEX HANDSCHUH Gr. L
Franz Mensch
33354
ab € 0,76*
Sonstiges
ULTRA FLEX HANDSCHUH Gr. M
Franz Mensch
33355
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen