Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand, PU-Beschichtung, 10/XL, blau, L: 26cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM33353
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33353
EAN/GTIN:
     4015544933536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Die Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand bestehen aus Nylon (13 Gauge) und sind an der Innenhand und den Fingerkuppen mit einem luftdurchlässigen PU beschichtet. Durch die 1/4 Beschichtung weisen die Handschuhe einen guten Trockengriff auf und sind abriebfest. Wie der Name bereits verrät, sind die Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand sehr flexibel und bieten dem Anwender neben einer sehr guten Passform auch ein angenehmes Tragegefühl. Ideal eignet sich der der Ultra Flex Hand für exakte Arbeiten, da die Handschuhe ein hervorragendes Tastempfinden gewährleisten. Somit können die Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand in verschiedensten Branchen verwendet werden, wie zum Beispiel im Handwerk, im Baugewerbe, in der Automobilindustrie etc. Die Feinstrickhandschuhe Ultra Flex Hand können für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl verwendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
10/XL
Länge:
26 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 2,17*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 11,42*
3 Tage
7
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 8,06*
€ 11,74*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,88*
€ 13,18008*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 14,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,7875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 140,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
33813
ab € 4,89*
Sonstiges
Hygostar
33817
ab € 0,59167*
Sonstiges
Hygostar
33816
ab € 4,90*
Sonstiges
Hygostar
33815
ab € 4,89*
Sonstiges
Hygostar
33814
ab € 4,89*
Sonstiges
Franz Mensch
33354
ab € 0,76*
Sonstiges
Franz Mensch
33355
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.