Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Nagelschellen
>
Artikel
OBO 2020 50 LGR ISO-Nagel-Clip 20mm L50 PP lichtgrau RAL7035 2228416
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Lager 5551
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0020329
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2228416
EAN/GTIN:
4012195219439
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
Iso-Nagel-Clips Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Material: Polypropylen Kabeldurchmesser: 20 mm Länge: 50 mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,375*
€ 10,305*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,39*
€ 10,33*
Lager 1886
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 7,4485*
€ 10,4085*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 10,7875*
Lager 4792
6 Tage
23
€ 6,95*
ab € 7,6575*
€ 10,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,4085*
€ 12,38612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,3285*
€ 12,29092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,8985*
€ 11,77922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,5985*
€ 11,42222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,1085*
€ 10,83912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,4485*
€ 8,86372
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,29794* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 10mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227800
ab € 0,0874*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 10mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227819
ab € 7,208*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 10mm, L45 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227827
ab € 7,038*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 11mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227916
ab € 8,66*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 11mm, L45 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227924
ab € 8,783*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 12mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228025
ab € 8,31*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 12mm, L45 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228033
ab € 8,104*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 14mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228114
ab € 7,72*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 14mm, L50 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228122
ab € 7,333*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 16mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228211
ab € 11,245*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 16mm, L50 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228238
ab € 9,562*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 18mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228300
ab € 6,39*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 18mm, L50 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228319
ab € 6,089*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 20mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228408
ab € 7,12975*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 4mm, L18 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227223
ab € 6,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen