Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Nagelschellen
>
Artikel
OBO Bettermann ISO-Nagel-Clip 20mm, L50, PP, lichtgrau, RAL 7035
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Lager 5551
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40053828
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2228416
EAN/GTIN:
4012195219439
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
... >
Lager 3461
>
Verlegungsmaterial
>
Nagelschelle
Weitere Suchbegriffe:
2020 50 LGR
,
202050LGR
,
2228416
,
Nagelschelle (für Kabel)
,
Befestigungsschelle
,
Haftclip
,
Iso-Nagelclip
,
Iso-Nagelschelle
,
Nagelclip
,
Nagelschelle
,
Schelle
,
Stiftschelle
,
0420158
,
420158
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,365*
€ 10,335*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,38*
€ 10,36*
Lager 1886
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 7,4385*
€ 10,4285*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 10,7975*
Lager 4792
5 Tage
24
€ 6,95*
ab € 7,6475*
€ 10,92*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,7975*
€ 12,84903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3012* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 10mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227819
ab € 7,208*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 11mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227916
ab € 8,64*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 12mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228025
ab € 8,30*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 14mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228114
ab € 7,70*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 16mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228211
ab € 11,215*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 18mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228300
ab € 6,38*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 20mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2228408
ab € 7,10975*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 4mm, L18 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227223
ab € 6,77*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 4mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227231
ab € 6,78*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 5mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227339
ab € 4,417*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 6mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227428
ab € 3,71*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 6mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227436
ab € 0,0371*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 7mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227517
ab € 0,0435*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 7mm, L35 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227525
ab € 0,0444*
Ähnlich
ISO-Nagel-Clip 8mm, L25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2227614
ab € 0,0473*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen