Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Nagel-Clip 20mm 2020 50 LGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Iso-Nagel-Clip 20mm 2020 50 LGR
Iso-Nagel-Clip 20mm 2020 50 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35975603
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228416
EAN/GTIN:
     4012195219439
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen

Iso-Nagel-Clip 20mm 2020 50 LGR

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
20 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
50 mm
Nageldurchmesser:
2,5 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,375*
€ 10,305*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,39*
€ 10,33*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 7,4485*
€ 10,4085*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 10,7875*
6 Tage
23
€ 6,95*
ab € 7,6575*
€ 10,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227800
ab € 0,0874*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227819
ab € 7,208*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227827
ab € 7,038*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227916
ab € 8,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227924
ab € 8,783*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228025
ab € 8,31*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228033
ab € 8,104*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228114
ab € 7,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228122
ab € 7,333*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228211
ab € 11,245*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228238
ab € 9,562*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228300
ab € 6,39*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228319
ab € 6,089*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228408
ab € 7,12975*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2227223
ab € 6,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.