Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VH48NC Hohlwand Verteiler Volta IP30 4x12PLE DIN43870


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0188666
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH48NC
EAN/GTIN:
     3250616614840
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Hager VH48NC Montageart: Hohlwand Anzahl der Reihen: 4 Breite in Teilungseinheiten: 48 Art des Deckels: geschlossen Transparenter Deckel: nein Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Tiefe: 94.5 mm Einbautiefe: 94.5 mm DIN-Schiene: ja Mit Montageplatte: nein Anbaumöglichkeit: ja EMV-Ausführung: nein Farbe: weiß RAL-Nummer: 9010 Schutzart (IP): IP30
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
106
€ 4,95*
ab € 67,77*
€ 84,71*
2 Tage
53
€ 5,90*
ab € 68,45*
€ 85,50*
Lager 1886
73
€ 6,40*
ab € 69,41*
€ 86,58*
2 Tage
25
€ 4,99*
ab € 71,34*
€ 88,32*
2 Tage
7
€ 4,98*
ab € 72,68*
€ 89,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,72*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,90*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,89*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 17,60*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,39*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,87*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,02*
Zubehör
Hager
VH603NWH
ab € 193,53*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.