Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Kleinverteiler Volta HWV VH48NC ** 4x12PLE IP30 Stahlblechtür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager Kleinverteiler Volta HWV VH48NC ** 4x12PLE IP30 Stahlblechtür
Hager Kleinverteiler Volta HWV VH48NC ** 4x12PLE IP30 Stahlblechtür
Artikel-Nr.:
     4981-3078328
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VH48NC
EAN/GTIN:
     3250616614840
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Hohlwand-Kleinverteiler Volta, IP30, Schutzklasse H, schutzisoliert, Standardlieferform, Wandeinbautiefe 88 mm - für Geräte bis 63 A - Geräteeinbautiefe: maximal 70 mm - unverlierbare Hohlwandkralle - Geräteabdeckung mit 90o -Schnellbefestigungsschrauben, serienmäßig plombierbar - verdrehbarer Blendrahmen mit 15 mm Putzausgleich - integrierte Wasserwaage - Tür aus Stahlblech mit versenkten Griff - Türscharnier handbedienbar - Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage - fingersichere QuickConnect-Klemme für Schnapptechnik - Klemmen für FI-Schutz-Schalterverdrahtung serienmäßig für 1, 2, 3, und 4-reihige Verteiler - Seitlicher Verdrahtungskanal - Farbe: reinweiß (RAL 9010) - Norm: DIN VDE 0603 Teil 1 DIN 43871 - Geeignet zum Einsatz in Wohnungsgebäuden nach DIN 18015 - Flachausführung: Standardverteiler mittels Erhöhungsrahmen (Zubehör) auf 72 mm Wandeinbautiefe umrüstbar
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
106
€ 4,95*
ab € 67,77*
€ 84,71*
2 Tage
53
€ 5,90*
ab € 68,45*
€ 85,50*
3 Tage
73
€ 6,40*
ab € 69,41*
€ 86,58*
2 Tage
25
€ 4,99*
ab € 71,34*
€ 88,32*
2 Tage
7
€ 4,98*
ab € 72,68*
€ 89,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,72*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,90*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,89*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 17,60*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,39*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,87*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,02*
Zubehör
Hager
VH603NWH
ab € 193,53*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.