Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ PNOZ s1 C 24VDC 2 PNOZS1C24VDC2N/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0203009
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751101
EAN/GTIN:
     4046548025576
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o Bestellnummer: 751101 Typ: PNOZ s1 Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Grenztaster , Not-Aus-Überwachung unverzög. Kategorie nach: EN ISO 13849-1 , EN 954-1 SIL- Wert: -- Normen: VDE 0113-1 , EN 954-1 , EN 62061 , EN 60204-1 Zulassungen: CCC , BG , GOST-Russland , Kosha-Korea , UL/cUL Betriebsarten: automatischer Start , einkanalig , manueller Start Einstellbare Zeiten: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 2 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Anzahl Hilfskontakte: -- Anzahl Hilfskontakte verzögert: -- Anzahl Halbleiterausgänge: 1 Stop-Kategorie: 0 Versorgungsspannung [V]: 24 Versorgungsspannungsbereich: -- Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 3,0 A Leistungsaufnahme AC: -- Leistungsaufnahme DC: -- Abmessung Höhe: 100,0 mm Abmessung Breite: 12,5 mm Abmessung Tiefe: 120,0 mm Abmessung Höhe (Inch): 3.94 Abmessung Breite (Inch): 0.49 Abmessung Tiefe (Inch): 4.72 Bruttogewicht: 150 g Nettogewicht: 105 g Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C Klemmentyp: Federkraftklemme Klemmenart: steckbar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 91,34*
€ 102,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,17*
€ 102,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,56*
€ 103,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,06*
€ 105,95*
Lager 1886
1
€ 6,40*
ab € 97,34*
€ 107,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,345*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7855*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,21*
Zubehör
Pilz
751002
ab € 5,58*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,81*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 119,90*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 82,75*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 89,35*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,05*
Zubehör
Stäubli
61.7613-33 TRANS
ab € 139,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.