Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s1 C #751101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s1 C #751101
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s1 C #751101
Artikel-Nr.:
     3517I-15284850
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751101
EAN/GTIN:
     4046548025576
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 2 n/o PNOZ s1 C #751101

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge: 2S, 1HL UB 24V DC, Breite: 12,5mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,71*
€ 104,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,91*
€ 105,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,70*
€ 107,04*
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 108,59*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 97,81*
€ 108,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,80289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
751002
ab € 5,54*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 128,15*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 82,52*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 89,67*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,40*
Zubehör
Stäubli
61.7613-33 TRANS
ab € 148,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.