Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 3 ISO 13849-1, Automatisch & Manuell
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 3 ISO 13849-1, Automatisch & Manuell
Artikel-Nr.:
     3461-40180016
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751101
EAN/GTIN:
     4046548025576
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Produktversion: 1.0
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC, KOSHA
Kategorie nach: EN 954-1, EN ISO 13849-1
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, manueller Start
PL EN ISO 13849-1 unverz. Kontakte: c
SIL CL IEC 62061 unverz. Kontakte: 2
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: steckbar
Klemmentyp: Federkraftklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 2
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 2
Anzahl Halbleiterausgänge: 1
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 1.5 A
Max. Strom bei AC15: 1.5 A
Abmessung Breite: 12.5 mm
Abmessung Höhe: 100.0 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 115 g
Nettogewicht: 105 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Breite:
12,5 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federkraftklemme
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 751101, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS, Schutztüren, Lichtgitter, NOT-AUS-Relais, Relais, Schutz, Sich, Sicherheit
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,80*
€ 104,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,79*
€ 104,59*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,92*
€ 104,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,02*
€ 106,68*
Frei Haus
ab € 96,57*
€ 108,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9685*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
751002
ab € 5,55*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 128,76*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 82,65*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 90,00*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 100,88*
Zubehör
Stäubli
61.7613-33 TRANS
ab € 148,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.