Cat.6A iso-Anschlussdose, geschirmt, 1-fach, Unterputz, abbrechbarer Tragring für Stegversion, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller, - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz), - geschlossenes Zinkdruckgussgehäuse, - variable Kabelzuführung (+/-30°), - 360° Schirmung und Zugentlastung in einem Arbeitsgang, - zusätzliche Erdungsmöglichkeit über Flachsteckverbinder, - schnelle Installation durch LSA-Kontakte, - abbrechbarer Tragring für Stegversion, - rastender Schnellmontagedeckel, - RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt, - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm), - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal, - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt, - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A, - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen, - RJ11/12 fehlstecksicher, - GHMT gegenzertifiziert |