Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A069562 Herst.-Nr.: 136104030 EAN/GTIN: 4043921657164 |
| |
|
| | |
| Cat.6A-iso-Anschlussdosen von Rutenbeck entsprechen den zur Zeit höchsten übertragungstechnischen Produktanforderungen gemäß ISO/IEC in vollem Umfang und erfüllen damit weltweit die messtechnischen Anforderungen an die Übertragungsstrecken in Kombination mit Komponenten gleicher Übertragungseigenschaften. 8 Kontakte, 70 x 70 x 40 mm, 142 g Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Breite: | 70 mm | Montageart: | Unterputz | Spezifikation: | CAT 6a | Ausführung: | Einsatz | Produkt-Art: | Netzwerkdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datendose, Netzwerkdose, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, Telefondose, UAE Abdeckung, patchkabel cat6a, patchkabel, 04043921657164, Rutenbeck, Netzwerkdose Einsatz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,68* | € 9,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 8,98* | € 9,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,64* | € 10,18* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,00* | € 10,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,07* | € 10,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|