Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 130B21D1APL-E Anschlussbox APZ 1 Port Modul Cat.6A Keystone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0254041
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     130B21D1APL-E
EAN/GTIN:
     4250184151449
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
Modularbuchsen
modularbuchse cat6a
hutschienenadapter
Anschlussbox APL • für den Anschluss des Abschlusspunkt Liniennetz (APL), bestückt mit C6Amodul K 180° • geeignet für die Tragschienenmontage im Zählerfeld der Allgemeinstromversorgung unterhalb der Abdeckung im Raum für Zusatzanwendungen nach VDE-AR-N 4101:2011-08 • berührungssicher mit integriertem Staubschutzschieber • zum Anschluss eines MUC-Kommunikationsmoduls • GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert • Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert • Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 • getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz • für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) • geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) • Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen • Steckrichtung des Moduls 90° zur Hutschiene geneigt • Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück • mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage • Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche glänzend
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
300
€ 6,99*
ab € 11,38*
€ 13,79*
1
€ 5,46*
ab € 10,35*
€ 14,53*
1
€ 5,95*
ab € 10,70*
€ 15,01*
Lager 1886
19
1
€ 6,40*
ab € 11,12*
€ 15,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 15,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 6,99*
Zubehör
Metz Connect
130A11-29KI
ab € 1,96*
Zubehör
Metz Connect
130910KZ
ab € 4,21*
Zubehör
Metz Connect
130B21-DNV
ab € 69,03*
Zubehör
Metz Connect
130910K-DNV
ab € 64,88*
Zubehör
Metz Connect
130B21-25-E
ab € 5,54*
Zubehör
Metz Connect
130B21-25-Z
ab € 65,52288*
Zubehör
Metz Connect
130A11KI
ab € 23,2944*
Zubehör
Metz Connect
130898-0003KI
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.