Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12090073 LED Möbel Einbau- strahler 3W ws 300lm, 350mA,IP20 D68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0370818
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12090073
EAN/GTIN:
     4250047793878
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaudownlight, weiß matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 300 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,82*
€ 27,82*
€ 5,00*
ab € 22,26*
€ 30,64*
Lager 1886
25
€ 6,40*
ab € 22,20*
€ 30,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,61*
€ 32,61*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 24,21*
€ 33,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,98*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 32,00*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 26,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 33,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 13,80*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 19,41*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17684000
ab € 41,27*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17684010
ab € 38,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 24,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662010
ab € 14,16*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648000
ab € 61,15*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648010
ab € 60,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.