Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 350mA 3000K 12090073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 350mA 3000K 12090073
LED-Einbauleuchte 350mA 3000K 12090073
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87161852
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12090073
EAN/GTIN:
     4250047793878

LED-Einbauleuchte 350mA 3000K 12090073

LED-Einbaudownlight, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 300 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,82*
€ 27,82*
5 Tage
11
€ 4,95*
ab € 21,11*
€ 28,65*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,55*
€ 28,97*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,24*
€ 29,88*
3 Tage
17
€ 6,40*
ab € 22,20*
€ 30,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 22,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 31,15*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 14,01*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,01*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 19,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17684000
ab € 40,41*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17684010
ab € 37,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 23,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662010
ab € 13,97*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648000
ab € 59,80*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648010
ab € 59,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.