Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl Winkel 40°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B5-055
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-055
EAN/GTIN:
     4250838505390
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Bernstein SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl Winkel 40°

- 40° sichelförmig gebogen, super spitz ca. 35 mm
- Form 7a
- Material Edelstahl SA antimagnetisch
- Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
- Gesamtlänge 120 mm
- Gewicht 15 g

Anwendungsbereich

Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten Mini MELFs, Dioden, Widerstände, oder einfache Aufnahme von Drähten.

Technische Produktbeschreibung

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feinpoliert. Nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm | 4 3/4 "
Gewicht:
15 g
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 12,91*
€ 6,90*
ab € 9,06*
€ 12,93*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 13,36*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 14,59*
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051
ab € 7,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-13
ab € 8,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052
ab € 8,67*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-13
ab € 10,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053
ab € 9,79*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053-13
ab € 11,22*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-054
ab € 9,69*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-13
ab € 9,99*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-056-13
ab € 9,01*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-057
ab € 9,98*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058
ab € 11,13*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058-13
ab € 12,69*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059
ab € 6,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 7,93*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 79,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.