Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Torx® mit Sicherung; T20H; POWERline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Torx® mit Sicherung; T20H; POWERline
Schraubendreher; Torx® mit Sicherung; T20H; POWERline
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-6-987-L
Herst.-Nr.:
     6-987-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
Hersteller: BERNSTEIN
Gesamtlänge: 200mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Länge der Spitze: 100mm
Herstellerserie: POWERline
Ausführung der Lötspitze: Torx® mit Sicherung
Bit-Größe: T20H
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 7,21*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 7,25*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 8,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-750
ab € 39,58*
Ähnlich
Bernstein
7000
ab € 700,53*
Ähnlich
Bernstein
7015
ab € 252,64*
Ähnlich
Bernstein
6-985l
ab € 4,56*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6900
ab € 597,61*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6750
ab € 475,20*
Ähnlich
Bernstein
6755
ab € 177,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.