Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Werkzeugkoffer EPA 33-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikeldetailansicht 5
Artikeldetailansicht 6
Artikel-Nr.:
     1927-B6900
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6900
EAN/GTIN:
     4250838500548
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Bernstein ESD Werkzeugkoffer EPA 33-tlg

- Inhalt: Artikelauflistung siehe unten
- Ableitfähiger Hartschalenkoffer mit ableitfähiger Innenausstattung
- aus leitfähigen Materialien
- Kofferdeckel-Arretierung
- Einstecktaschen aus hochwertigem ableitfähigem Kunstleder
- Dokumentenfach im Deckel
- abschließbare Kippschlösser
- stabiler Handgriff
- Maße 500 x 370 x 210 mm
- Gewicht 6900 g, leer 5800 g

Anwendungsbereich

Ein ableitfähiger ESD-Werkzeugkoffer mit einer umfangreichen Ausstattung an ESD-Spezialwerkzeugen. Ideal für elektrostatisch gefährdete Bauteile und Anlagen. Der einzige ableitfähige Werkzeugkoffer im großen Format, der aus komplett ableitfähigen Materialen gefertigt wird! Dieser hochwertige ESD-Koffer bietet zudem alle Vorteile eines gängigen Werkzeugkoffers.

Technische Produktbeschreibung

Die Kofferschalen, Werkzeugtafeln sowie die variabel unterteilte Bodenschale aus leitfähigem Material erfüllen die DIN EN IEC Norm 10 00 15 Abschnitt 5. Die Werkzeuge wurden durch mehrere Prüflabore nach DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 sowie 61340-2-3 für Arbeiten im ESD-geschützten Bereich mit Erfolg getestet. Die robusten Kofferschalen sind mit einem stabilen Doppel-Alu-Rahmen verpreßt. Auf zwei Tafeln, eine davon beidseitig bestückbar, sind 32 Werkzeuge griffbereit in Einsteckfächern untergebracht. Im Kofferdeckel befindet sich ein Dokumentenfach zur Aufnahme schriftlicher Unterlagen. Die frei unterteilbare Schale im Kofferboden ermöglicht eine Unterbringung zusätzlicher Werkzeuge und Instrumente. Der Koffer hat 2 Schlösser und ein Zahlenschloss.

Allgemeine Informationen

EPA geeignet für elektrostatisch geschützte Bereiche (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).

Inhalt
ESD Werkzeugkoffer EPA bestehend aus:
- 6915 ESD ableitfähiger Werkzeugkoffer EPA 42 Leerfächer
- 2-101 Zinnmesser mit Keramik-Klinge
- 2-265-1 Prüfspitze rot Klinge 1mm
- 2-265-2 Prüfspitze schwarz Klinge 1mm
- 2-620 PLCC-Ziehwerkzeug
- 3-654-15 ESD Seitenschneider EUROline mit Wate 125mm
- 3-672-15 ESD Spitzenschneider EUROline Mini-Wate 130mm
- 3-682-15 ESD Flachzange EUROline glatte Greifflächen 130mm
- 3-133-13 ESD Seitenschneider 145mm ableitfähig
- 3-245-13 ESD Telefonzange mit Hieb 200mm ableitfähig
- 3-732-13 ESD Kombizange mit Hieb ableitfähig
- 4-603 ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 1,5x0,25x60mm
- 4-605 ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,0x0,4x60mm
- 4-606 ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 2,5x0,4x60mm
- 4-621 ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH000
- 4-622 ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH00
- 4-623 ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
- 4-632 ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 4,0x0,8x100mm
- 4-633 ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 5,5x1,0x125mm
- 4-652 ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
- 4-653 ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH2
- 5-191 ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120mm Form 2a Spitze 2mm breit
- 5-192 ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120mm Form F Spitze 3mm breit
- 5-194 ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120mm Form 6 Hakenspitze
- 6-611 ESD Steckschlüssel Sechskant 1,5mm
- 6-612 ESD Steckschlüssel Sechskant 2,0mm
- 6-617 ESD Steckschlüssel Sechskant 4,0mm
- 6-621 ESD Steckschlüssel Sechskant 5,5mm
- 6-659 ESD Schraubendreher TORX T4
- 6-661 ESD Schraubendreher TORX T5
- 6-662 ESD Schraubendreher TORX T6
- 6-663-L ESD Schraubendreher TORX T7 mit Loch
- 6-665-L ESD Schraubendreher TORX T9 mit Loch
- 7-422 ESD Pinsel Borstenbreite 20mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Werkzeuge:
32
Abmaße Außen:
500 x 370 x 210 mm
Abmaße Innen:
480 x 320 x 190 mm
Gewicht ohne Werkzeug:
5800 g
Gewicht mit Werkzeug:
7100 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 601,80*
€ 720,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 685,12*
€ 778,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 709,95*
€ 819,37*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 805,49*
€ 942,89*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.053,49*
€ 1.115,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,36*
€ 857,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,56*
€ 802,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,03*
€ 760,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,80*
€ 723,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,80*
€ 716,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-750
ab € 39,50*
Ähnlich
Bernstein
7015
ab € 252,68*
Ähnlich
Bernstein
6-987l
ab € 4,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6750
ab € 471,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7000
ab € 710,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-985 L
ab € 4,55*
Ähnlich
Bernstein
6755
ab € 175,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.