Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Deckfarbe - tabakbraun, 750 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Remmers Deckfarbe tabakbraun - Dose
Remmers Deckfarbe tabakbraun - Dose
Remmers Deckfarbe - Farbe tabakbraun
Remmers Deckfarbe tabakbraun - Beispiel
Remmers Deckfarbe - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-3608-750
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     3608-750
EAN/GTIN:
     4004707031707
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Deckfarbe
Wetterschutzfarbe
Grundbeschichtung
Zwischenbeschichtung

Wasserbasierte, hochdeckende Wetterschutzfarbe

Eigenschaften

Remmers Deckfarbe ist eine wasserbasierte, umweltgerechte und deckende Wetterschutzfarbe mit lichtbeständigen Pigmenten. Deckfarbe ist lösemittelarm, leicht zu verarbeiten und schützt den Untergrund viele Jahre. Der elastische Anstrich blättert nicht ab, ist farbton- und wetterbeständig, nach Trocknung geruchlos, wasserabweisend, seidenmatt und scheuerbeständig nach DIN 53778. Geprüft entsprechend DIN EN 71-3 "Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente".
Die Farbtöne sind untereinander mischbar. Der Anstrich ist einfach nachzupflegen.
  • Hochdeckend.
  • Elastisch.
  • Blättert nicht ab.
  • Alkalibeständig, auch für mineralische Untergründe.
  • Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend.
  • Lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild.
  • Farbtöne sind untereinander mischbar.
  • Brillante, reine Intensivfarbtöne besitzen pigmentbedingt ein geringeres Deckvermögen. Wir empfehlen, bei kritischen Farbtönen diese Bereiche mit einem abgestimmten Grundfarbton voll deckend vorzustreichen.

Anwendungsbereiche

  • Holz innen und außen.
  • Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser.
  • Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen.
  • Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung.
  • Zinkdachrinnen und -bleche.
  • Viele andere Untergründe.
  • Nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden. Fixierungszeiten abwarten.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
750 ml
Farbe:
tabakbraun
Glanzgrad:
seidenmatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,75 Liter (ab € 25,12* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 26,67*
€ 31,74
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
5421-10000
ab € 153,88*
Zubehör
Remmers
5421-2500
ab € 49,69*
Zubehör
Remmers
5421-750
ab € 20,42*
Zubehör
Remmers
5422-10000
ab € 153,68*
Zubehör
Remmers
5422-2500
ab € 49,82*
Zubehör
Remmers
5422-750
ab € 20,56*
Zubehör
Remmers
5420-10000
ab € 154,73*
Zubehör
Remmers
5420-2500
ab € 49,90*
Zubehör
Remmers
5420-750
ab € 20,42*
Zubehör
Remmers
3162
ab € 116,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.