Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 1954
>
Lackieren & Beschichten
>
Weiß- und Buntlacke (wasserverdünnbar)
>
Artikel
Remmers Deckfarbe - skandinavisch rot, 2,5 ltr
Menge:
Dose
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1954-3623-2500
Hersteller:
Remmers
Herst.-Nr.:
3623-2500
EAN/GTIN:
4004707155809
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Deckfarbe
Wetterschutzfarbe
Grundbeschichtung
Zwischenbeschichtung
Wasserbasierte, hochdeckende Wetterschutzfarbe
Eigenschaften
Remmers Deckfarbe ist eine wasserbasierte, umweltgerechte und deckende Wetterschutzfarbe mit lichtbeständigen Pigmenten. Deckfarbe ist lösemittelarm, leicht zu verarbeiten und schützt den Untergrund viele Jahre. Der elastische Anstrich blättert nicht ab, ist farbton- und wetterbeständig, nach Trocknung geruchlos, wasserabweisend, seidenmatt und scheuerbeständig nach DIN 53778. Geprüft entsprechend DIN EN 71-3 "Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente".
Die Farbtöne sind untereinander mischbar. Der Anstrich ist einfach nachzupflegen.
Hochdeckend.
Elastisch.
Blättert nicht ab.
Alkalibeständig, auch für mineralische Untergründe.
Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend.
Lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild.
Farbtöne sind untereinander mischbar.
Brillante, reine Intensivfarbtöne besitzen pigmentbedingt ein geringeres Deckvermögen. Wir empfehlen, bei kritischen Farbtönen diese Bereiche mit einem abgestimmten Grundfarbton voll deckend vorzustreichen.
Anwendungsbereiche
Holz innen und außen.
Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser.
Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen.
Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung.
Zinkdachrinnen und -bleche.
Viele andere Untergründe.
Nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden. Fixierungszeiten abwarten.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
2,5 ltr
Farbe:
skandinavisch rot
Glanzgrad:
seidenmatt
... >
Lager 1954
>
Holzschutz
>
Holzfarben & Lasuren
... >
Lager 1954
>
Lackieren & Beschichten
>
Weiß- und Buntlacke (wasserverdünnbar)
Weitere Suchbegriffe:
Schlussbeschichtung
,
Holzfarbe
,
Holzschutzfarbe
,
Deckanstrich
,
Holzlack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,44*
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 2,5 Liter (ab € 20,976* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 69,44*
€ 82,63
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 68,50*
€ 81,52
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 65,78*
€ 78,28
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 64,57*
€ 76,84
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 52,44*
€ 62,40
pro Dose
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers Allgrund - grau - 10 ltr
Remmers
5421-10000
ab € 154,50*
Zubehör
Remmers Allgrund - grau - 2,5 ltr
Remmers
5421-2500
ab € 49,70*
Zubehör
Remmers Allgrund - grau - 750 ml
Remmers
5421-750
ab € 20,57*
Zubehör
Remmers Allgrund - rotbraun - 10 ltr
Remmers
5422-10000
ab € 153,49*
Zubehör
Remmers Allgrund - rotbraun - 2,5 ltr
Remmers
5422-2500
ab € 50,04*
Zubehör
Remmers Allgrund - rotbraun - 750 ml
Remmers
5422-750
ab € 20,38*
Zubehör
Remmers Allgrund - weiss - 10 ltr
Remmers
5420-10000
ab € 153,49*
Zubehör
Remmers Allgrund - weiss - 2,5 ltr
Remmers
5420-2500
ab € 49,79*
Zubehör
Remmers Allgrund - weiss - 750 ml
Remmers
5420-750
ab € 20,56*
Zubehör
Remmers Epoxi-Holzersatzmasse, grau, 3 kg
Remmers
3162
ab € 117,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen