Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Mapa 301 Jersette Gr. 10 Handschuh Naturlatex, blau
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1955-2000348440
Hersteller:
Mapa
Herst.-Nr.:
301-10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Flüssigkeitsdichter Allroundhandschuh aus Naturlatex mit hochwertigem Baumwollinnenstrick für den Langzeiteinsatz. Nahtlose Grifffläche für guten Tragekomfort. Flexibles Arbeiten, gute Fingerfertigkeit. Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Basen. Kurzzeitiger Kontakt bis 100 °C möglich. Gute Abriebfestigkeit und hohe Reißfestigkeit für optimierte Einsatzdauer. Außen leicht gekörnt für mehr Griffigkeit.Norm: EN 388, EN 374, EN 407 Farbe: Blau Material: Naturlatex, innen Baumwollstrick Größen: 5 – 10 Länge: ca. 290 – 330 mm Anwendung: Umgang mit Verbundwerkstoffen (Harze), Maurer- und Verputzerarbeiten, Wartungsarbeiten, Druckfarbenproduktion, Routinearbeiten im Reinigungs- und Wartungsbereich Schutzklasse: Kat. II Stärke: ca. 1,15 mm Beschaffenheit: Textilstrick, komplett beschichtet, anatomisch geformt, gezackte Stulpe, außen gekörnt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
301-10
Werksnummer:
2140340510
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
10
Material:
Naturlatex
Produktart:
Naturlatex, blau, innen Bauwollstrick
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
MAPA
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuhe blau
,
gummihandschuh
,
reinigungshandschuhe latex
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
8 Tage
1781
10
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 3,87*
Lager 362
1 Tag
1255
5
€ 4,79*
ab € 3,02*
€ 4,04*
Lager 5766
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,50*
ab € 3,79*
€ 4,54*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 4,71*
Lager 260
2 Tage
15
5
€ 7,60*
ab € 3,80*
€ 4,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar (
entspricht € 23,55* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAPA Schutzhandschuh Jersette 301, Kat.III, blau, Naturlatex, 310mm, Größe 7
Mapa
3245423013177
€ 3,95*
Sonstiges
MAPA Schutzhandschuh Jersette 301, Kat.III, blau, Naturlatex, 310mm, Größe 8
Mapa
3245423013184
€ 4,12*
Sonstiges
MAPA Schutzhandschuh Jersette 301, Kat.III, blau, Naturlatex, 310mm, Größe 9
Mapa
3245423013191
€ 3,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.