Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
KCL 733 Camatril® Gr.10 Nitril nicht velourisiert grün Länge ca. 600 mm
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2000348745
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
073310191X
EAN/GTIN:
4008198773306
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL 733 Chemikalienschutzhandschuh Gr.10 Camatril Hochwertiges Nitril schützt hervorragend vor einer Vielzahl von Chemikalien. Durch die extreme Länge sind weite Bereiche des Armes geschützt. Gute Griffigkeit bei nassen Teilen, hohe mechanische Belastbarkeit, silikonfreie Handschuhoberfläche.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Grün Material: Nitril Größen: 8 – 11 Länge: ca. 600 ± 25 mm Anwendung: Lebensmittelindustrie, Petrochemie, Laborarbeiten, chemische Industrie Schutzklasse: Kat. III Stärke: 0,5 ± 0,1 mm Beschaffenheit: Lange Stulpe, geraut, unvelourisiert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073310191X
Werksnummer:
2140352810
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Nitril nicht velourisiert grün
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
KCL
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
chemikalienhandschuh vollwertig größe 10 kcl
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach gr.10
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,80*
€ 25,61*
Lager 302
5 Tage
52
€ 5,95*
ab € 20,02*
€ 25,73*
Lager 4012
1 Tag
93
€ 6,90*
ab € 20,13*
€ 26,05*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,85*
€ 27,66*
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,63*
€ 27,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,59*
€ 31,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,47*
€ 29,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paar
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abklebeband Chem-Tape, für Chemikalienschutzanzüge, gelb, 5cm, 55m/Rolle
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,82*
Zubehör
Handschuhadapter, konisch zulaufend, transparent, Kunststoff
DS SafetyWear
HA
ab € 33,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen