Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
KCL 737 Tricotril® Gr. 11 Nitril, Baumwolltrikot grün Stulpe, Länge 400 mm
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2000348754
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
073711141X
EAN/GTIN:
4008198773719
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 737 Gr. 11, Tricotril Chemikalien-Schutzhandschuh Nitril, 400 mm, grün Trikotierter Nitril-Handschuh, der einen fast universellen Einsatz erlaubt. Das Trikot ist nahtlos gestrickt und gibt dem Anwender hohe Feinfühligkeit in den Fingerspitzen, bei guter mechanischer Belastbarkeit, gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen. Gleichzeitig wird das Schwitzen verringert, Lebensmittelzulassung gemäß EU 1935/2004. Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste DichtigkeitNorm: EN 388, EN 374 Farbe: Grün Material: Nitril, Baumwolle Größen: 7 – 11 Länge: ca. 400 ± 10 mm Anwendung: Handling von kontaminierten Teilen, Petrochemie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen Schutzklasse: Kat. III
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073711141X
Werksnummer:
2140350611
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Grün
Groesse:
11
Produktart:
Nitril, Baumwolltrikot grün
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
KCL
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Rindlederhandschuh
,
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuhe kcl größe 11
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach grün
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 16,70*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 16,92*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 14,90*
€ 18,46*
Lager 281
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 18,79*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 20,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 184,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abklebeband Chem-Tape, für Chemikalienschutzanzüge, gelb, 5cm, 55m/Rolle
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,68*
Zubehör
Handschuhadapter, konisch zulaufend, transparent, Kunststoff
DS SafetyWear
HA
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen