Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Chemikalienhandschuh Tricotril 737 Gr.11 grün EN 388 EN 374 PSA III HONEYWELL
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-401421560
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
073711141X
EAN/GTIN:
4008198773719
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Tricotril® · der trikotierte Chemikalienschutzhandschuh der neuen Generation. Durch die Herstellungstechnik erhält dieser Schutzhandschuh eine Profilierung für griffsicheres Arbeiten. Zuerst wird die Nitrilschicht getaucht. Anschließend erfolgt eine Tauchung im lösemittelfreien Kleberbad. Dann wird das Trikot übergezogen · damit ist eine Dichte von 100% gewährleistet. Die Trikots sind nahtlos · aus unbehandelter Baumwolle gestrickt. Gleichzeitig ist die mechanische Belastbarkeit dieser Handschuhe wesentlich höher als bei velourisierten Versionen. Weitere Vorteile sind die anatomische Passform für ungestörtes langes Tragen · sowie gutes Fingerspitzengefühl. Keine Vulkanisationsbeschleuniger wie Thiurame und Benzothiazole und 100% Naturlatexfreiheit sind garantiert. Diese Modelle sind für die Lebensmittelver- und -bearbeitung zugelassen. Es werden die Eigenschaften von Chemikalienschutz und Schutz vor mechanischen Risiken auf ideale Weise miteinander verbunden.
Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Ausführung: m.langer Stulpe, profiliert
· Stärke ca.: 1,5mm
· prüfpflichtig: ja
· Einstufung: Kategorie III
· Variante: nahtloses Trikot, Stulpe, komplett beschichtet, Profilierung
· Länge: 390-410 mm
· Schichtstärke: 1,5+-0,2 mm
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grün
Material:
Baumwolltrikot m.Nitril
Norm:
EN 388 EN 374
AQL:
0.65
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Handschutz
>
Schutzhandschuh gegen Chemikalien und Mikroorganismen (PSA)
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Rindlederhandschuh
,
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuhe kcl größe 11
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach grün
,
Chemiehandschuh
,
Chemikalienhandschuhe
,
Chemikalienhandschutz
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 16,70*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 16,92*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 14,90*
€ 18,46*
Lager 281
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 18,79*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 20,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,11*
€ 21,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 187,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abklebeband Chem-Tape, für Chemikalienschutzanzüge, gelb, 5cm, 55m/Rolle
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,68*
Zubehör
Handschuhadapter, konisch zulaufend, transparent, Kunststoff
DS SafetyWear
HA
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen