Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-946 KarboTECT LL Gr. 10 Lederstulpe, Strick, Karbon, BW, Para-Aramid EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351009460
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     094610191X
EAN/GTIN:
     4008198794608
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh

KCL-946 KarboTECT LL Hitzeschutzhandschuh

Der Schutzhandschuh KCL-946 KarboTECT LL reduziert die statische Aufladung, isoliert die Wärme bis zu 350°C. Durch den Baumwollinnenhandschuh bietet der KarboTECT LL einen guten Tragekomfort und durch die enge Passform ein exaktes Handling auch bei hohen Temperaturen. Weiterhin besticht dieser Handschuh durch seine hohe Schnittfestigkeit. Gute Griffigkeit bei öligen u. fettigen Teilen durch Lederbesatz im Innenhandbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Para-Aramid, Karbon, Baumwolle, Leder
Länge:
380-400 mm
Farbe:
Gelb/Braun/Schwarz
Größe:
10
Variante:
Schwerer Strick
Norm:
EN 388, 3 4 4 4
Besonderheit:
Lederstulpe
Norm II:
EN 407, 4 3 4 4 x x
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 61,63*
15 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 49,50*
€ 61,83*
8 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 47,98*
€ 61,93*
6 Tage
40
1
€ 5,95*
ab € 49,90*
€ 62,75*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 70,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,12*
€ 83,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,69*
€ 82,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,02*
€ 78,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,77*
€ 75,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,28*
€ 72,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,01*
€ 66,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.