Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex 9730 Kombifilter A1B1E1K1Hg P3 RD, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, orga


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moldex 9730 Kombifilter A1B1E1K1Hg P3 RD, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, orga
Moldex 9730 Kombifilter A1B1E1K1Hg P3 RD, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, orga
Moldex 9730 Kombifilter A1B1E1K1Hg P3 RD, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, orga
Artikel-Nr.:
     1955-2000455904
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     9730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Kombifilter Hg
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
Moldex Kombifilter A1B1E1K1Hg P3 RD, für Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gase, anorganische Gase, Saure Gase, Ammoniak, Schwefeldioxid, Quecksilber und Partikel
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-05
HerstellerNr:
9730
Werksnummer:
973001
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
215,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kombifilter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 15,60*
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 15,60*
14 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 16,23*
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 17,50*
Lager 1955
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 72 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 180 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 636,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9600
ab € 6,37*
Ähnlich
Moldex/Metric
9022
ab € 3,00*
Ähnlich
Moldex/Metric
9032
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.