Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter A1B1E1K1HgP3RD zu Serie 7000 + 9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filter A1B1E1K1HgP3RD zu Serie 7000 + 9000
Filter A1B1E1K1HgP3RD zu Serie 7000 + 9000
Artikel-Nr.:
     4012-494132
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     973001
EAN/GTIN:
     4019444008288
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Kombifilter Hg
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
Filter 7000er-/9000er-Serie
Vormontierte Filter / Kombifilter
•Einfache und sichere Handhabung, ohne Adapter durch das EasyLock®-System
•Vormontierte Filterkombinationen so einfach wie ein Kombifilter
•PVC-frei
•Hinweis: Verbrauchte Filter sind wie Sondermüll zu entsorgen
Zulassung/Norm: EN 14387:2004 + A1:2008
Weitere Informationen:
Abb.:
16
Beschreibung:
Kombifilter »9730«, A1B1E1K1HgP3 R D
Herstellerartikelnummer:
973001
Herstellername:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Markenname:
Moldex
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 15,60*
Lager 4012
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 15,60*
14 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 16,23*
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 17,50*
22 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 72 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 108 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 144 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 180 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 561,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9600
ab € 6,37*
Ähnlich
Moldex/Metric
9022
ab € 3,00*
Ähnlich
Moldex/Metric
9032
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.