Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationsfilter 9730 EasyLock® A1B1E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombinationsfilter 9730 EasyLock® A1B1E1
Kombinationsfilter 9730 EasyLock® A1B1E1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1643775
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     973001
EAN/GTIN:
     4019444008288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Kombifilter Hg
Mehrbereichs-Kombifilter
Mehrbereichskombinationsfilter
Vormontierte Filter A1B1E1K1P3 R D nach EN 14387:2004 + A1:2008. Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Vormontierter Filter A1B1E1K1HgP3 R D · kann direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden. Zuverlässiger Schutz gegen Partikel, Gas und Dampf. Einfache Montage ohne Adapter. Partikel- und Gasfilter sind fest miteinander verbunden.Weitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: org. u. anorg. Gase, saure Gase, Ammoniak, Schwefeldioxid, Quecksilber u. Partikel· Anwendung: Mehrbereichsfilter gegen organische, anorganische, saure Gase und Dämpfe und Ammoniak (max. Konzentration · Vielfaches des Grenzwertes: Bei Serie 7000: 30-fach des Grenzwertes/Bei Serie 9000: 400-fach des Grenzwertes· Bruttogewicht: 875 g· Nettogewicht: 768 g· Material: Thermoplastisches Elastomer (TPE)/Aktivkohle/Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
A1B1E1K1HGP3 R
Marke:
MOLDEX
Norm:
EN 14387:2004 + A1:2008
passend für:
Masken Serie 7000/9000
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs-kombifilter p3 moldex, kombifilter a, kombifilter a moldex, Atemschutzfilter, Schutz vor Gase und Dämpfe, Zubehör Atemschutz, Kombinationsfilter, 8000150773
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 15,60*
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 15,60*
Lager 4757
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 16,23*
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 17,50*
22 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 72 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 180 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 360 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 720 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 584,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9600
ab € 6,37*
Ähnlich
Moldex/Metric
9022
ab € 3,00*
Ähnlich
Moldex/Metric
9032
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.