| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001098877 Herst.-Nr.: 2232524-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell 2232524 Gr. 10
SHARPFLEX Nitril Composite, Para-Aramid, Nitril (2232524-10) Schutzhandschuh Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2232524-10 | Werksnummer: | 2120268310 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 | Material: | Nitril | Produktart: | SHARPFLEX Nitril |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 96,67* | € 108,87* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 97,47* | € 111,10* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 88,76* | € 114,29* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 100,83* | € 135,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 8,876* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|