| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001269828 Herst.-Nr.: 0242_09 H EAN/GTIN: 4025888248029 |
| |
|
| | |
| Stronghand *FORSTER* STRONGHAND HANDSCHUHE SCHRUMPF-LATEX FINGER 2x BESCHICHTET 0242_09 H Norm EN 388, EN 511 Material 100% Polyester (Terry), neon-gelb Beschichtung Schrumpf-Latex, schwarz und doppelt beschichtet an den Fingern, blau Größen 8, 9, 10, 11 • Profi-Qualität • Grobstrick, nahtlos • verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung an den Fingerspitzen • Latex-Innenhandbeschichtung, schrumpfgeraut • Kälteschutz bis max. -30 °C • hohe Griff- und Rutschsicherheit • wasserabweisende Innenhandfläche • bequemer und angenehmer Tragekomfort Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0242_09 H | Werksnummer: | 0242-09 | Profil: | 09 H | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | Größe 9 neon-gelb/blau | Material: | POLYESTER / SCHRUMPF-LATEX, NEON-GELB / | Produktart: | Handschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 120 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,30* | € 1,61* | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,49* | € 2,00* | | | | | 52 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,55* | € 2,06* | | | | | 27 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,47* | € 2,14* | | | | | 52 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,61* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,30* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück | Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 193,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|