Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6049207 Schutzhandschuhe C500 wet 60492 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6049207 Schutzhandschuhe C500 wet 60492 Größe 7
Uvex 6049207 Schutzhandschuhe C500 wet 60492 Größe 7
Uvex 6049207 Schutzhandschuhe C500 wet 60492 Größe 7
Artikel-Nr.:
     1955-2001616740
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60492_7
EAN/GTIN:
     4048612015186
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex C500 Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität, Taktilität und Wirtschaftlichkeit. Das alles vereint dieser High-tech-Schutzhandschuh mit höchstem Schnittschutzlevel 5/C. Allgemeine Merkmale Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-)Beschichtung Farbe: lime, anthrazit erhältlich in den Größen: 7 bis 11 Schutz-Merkmale zertifiziert nach EN 388:2003 (4 5 4 2) und EN 388:2016 (4 X 4 2 C) hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Soft-Grip-Beschichtung sehr gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Umgebungen sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology das Modell ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis +100 ºC geeignet Komfort-Merkmale hohe Flexibilität sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl perfekte Passform durch 3D Ergo Technology schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100 silikonfrei gemäß Abdrucktest besonders atmungsaktiv dank uvex climazone
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60492_7
Werksnummer:
6049207
Profil:
7
Gewicht netto Kg:
0,064000
Gewicht brutto Kg:
0,064000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Groesse:
7
Produktart:
Handschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,34*
€ 11,51*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 13,02*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 13,03*
Lager 1955
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,85*
€ 13,27*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 13,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 132,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.